絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・土牛・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・GEDORE・BAHCO(バーコ)・SK11・浅香工業・角利(角利産業)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・BIGMAN(ビッグマン)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ハンマー

2,372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅ハンマー(角型) サカエ金属工業

    銅ハンマー(角型)

    サカエ金属工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
    用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    片手ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • 両口ハンマー 300柄付 金象

    両口ハンマー 300柄付

    金象
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
    用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー 大五郎

    両口ハンマー

    大五郎(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
    用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。材質(柄部)主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム&プラ コンビハンマー 長谷伸

    ゴム&プラ コンビハンマー

    長谷伸
    819税込901
    1個
    当日出荷
    家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
    用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)280質量(g)309
  • パイプ柄両口ハンマー 土牛

    パイプ柄両口ハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄石頭鎚 土牛

    パイプ柄石頭鎚

    土牛(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
    用途打ち込み作業などに使用します。全長(mm)285種類石頭ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • 打診棒ロング1500 土牛

    打診棒ロング1500

    土牛(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛

    コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)

    土牛(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
    全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
  • ファイバーグラス柄石頭槌 SK11

    ファイバーグラス柄石頭槌

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
    用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H

    ベッセル
    259税込285
    1個
    当日出荷
    交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など。材質エラストマー樹脂質量(g)16頭径(Φmm)31適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
    用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • ファイバーG柄ゴムハンマー SK11

    ファイバーG柄ゴムハンマー

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
    用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
  • カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    カッパーハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • ポケッティ コンビハンマー 長谷伸

    ポケッティ コンビハンマー

    長谷伸(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
    用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
  • 玉にきく聴診棒ロング 土牛

    玉にきく聴診棒ロング

    土牛(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
    用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • ウレタンショックレスハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウレタンショックレスハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
    トラスコ品番369-9692質量(g)770種類ショックレスハンマー寸法A(mm)100全長L(mm)330寸法D(Φmm)49頭径(Φmm)49材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業
  • カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業

    カッパーハンマー(柄付)

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
    用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)材質(頭)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • マグネット付万能釘打器 王将(須佐製作所)

    マグネット付万能釘打器

    王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    狭い場所へ釘打ちに便利です。
  • 打診ハンマー シンワ測定

    打診ハンマー

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー球径(Φmm)17.5材質(柄部)ステンレス材質(頭)工具鋼主な用途建築作業
  • 両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口・片口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
    用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物トラスコ品番818-8698質量(g)280種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/2(0.5)ポンド寸法A(mm)111全長L(mm)420寸法D(mm)16頭径(Φmm)16主な用途機械機器や車輌の点検
  • コンビハンマー 土牛

    コンビハンマー

    土牛(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
    用途現場における組立作業に適したハンマー。種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途組立作業
  • ゴムハンマー TRUSCO

    ゴムハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
    用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(柄部)材質(頭)天然ゴム主な用途組立作業
  • カストリハンマー#1/2 TRUSCO

    カストリハンマー#1/2

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
    全長(mm)300種類石頭ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業
  • ゴムハンマー オーエッチ工業

    ゴムハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
    用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80硬度HDD17材質(柄部)材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム主な用途組立作業
  • パイプ柄ネールハンマーSG SK11

    パイプ柄ネールハンマーSG

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。
    用途叩き作業。主な用途叩き作業
  • ショックレス掛矢 ツリー

    ショックレス掛矢

    ツリー(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
    用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
  • FG柄コンビハンマー SK11

    FG柄コンビハンマー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
    用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン主な用途機械の組立・修理
  • 耐滑グリップテープ TRUSCO

    耐滑グリップテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
    用途ハンマーの柄などの握る箇所に。トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870ブラック質量(g)15使用温度範囲(℃)-40~71材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8
  • TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 真鍮ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業

    金象印 手掛矢 柄付

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
    サイズ1ポンド種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー