絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ニッパー

1,139件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VA線用ニッパ TRUSCO

    VA線用ニッパ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
    材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • プラスチックニッパー ホーザン

    プラスチックニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
    用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
  • 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek

    精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
  • JIS強力ニッパ TRUSCO

    JIS強力ニッパ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
  • ストロングカッター 土牛

    ストロングカッター

    土牛
    2,198税込2,418
    1丁
    3日以内出荷
    握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4409全長(mm)210材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)270取付穴ありハンドルストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • ニッパ FT-601 HAKKO(白光)

    ニッパ FT-601

    HAKKO(白光)
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
  • マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)

    マイクロニッパ FT-600

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
  • NWSニッパー138 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSニッパー138

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
  • NWSニッパー138 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSニッパー138

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
  • パワーニッパー(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーニッパー(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
  • 偏心強力ニッパ MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ

    MASTERTOOL
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 7305-160 X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7305-160 X-CUT コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
    仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ニッパグリップ:プラスチックコーティング KLEIN TOOLS

    ニッパグリップ:プラスチックコーティング

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • アングルヘッドニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS

    アングルヘッドニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ

    KLEIN TOOLS
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2890材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ステンレスプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスプラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-1707材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
  • ステンレスベントニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスベントニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-1706材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
  • 先細ニッパ KLEIN TOOLS

    先細ニッパ

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチックまたはプリント回路板を切断します。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途プリント基板やプラスチック部品の線材切断にトラスコ品番114-3289材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.5
  • 軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS

    軽量電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。
    用途細線や結束バンドのフラッシュ切断にトラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)127質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
  • ベント型マルチニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型マルチニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
  • ベント型ニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ニッパー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーXL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線1.4
  • エレクトロニクス スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス スーパーニッパーXL

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
  • スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパーINOX XL

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
    用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • プラスチック用ニッパー SIGNET(シグネット)

    プラスチック用ニッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチック部品を綺麗に切断できます。
    仕様タグ付
  • パワーニッパー(BP) trad

    パワーニッパー(BP)

    trad
    889税込978
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 偏芯VA線ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    偏芯VA線ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
    材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
  • 絶縁強力型ニッパ GEDORE

    絶縁強力型ニッパ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
  • バネ付 精密ニッパー P.Tool

    バネ付 精密ニッパー

    P.Tool
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-8546材質ステンレス(SUS410)全長(mm)135質量(g)100
  • ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
    全長(mm)185質量(g)270
  • ESD精密エレクトロニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密エレクトロニッパー 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム全長(mm)125切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
  • プラスチックニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)

    プラスチックニッパ(ソフトカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷
    マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
    用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
  • ヘビーデューティーニッパー BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティーニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 強力ニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    強力ニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ミニニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    ミニニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • マイクロエース VICTOR(花園工具)

    マイクロエース

    VICTOR(花園工具)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
    タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー