絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
先端
  • 先曲がり(1)
  • 先細(1)
バネ
  • あり(1)
  • なし(1)
ブランド
  • trad
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(88)
  • KEIBA(72)
  • TSUNODA(ツノダ)(54)
  • KNIPEX(クニペックス)(51)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(36)
  • KLEIN TOOLS(30)
  • 室本鉄工(26)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • KTC(15)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • ENGINEER(エンジニア)(14)
  • ホーザン(14)
  • VICTOR(花園工具)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • ANEX(11)
  • イチネンTASCO(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先曲がりステンレスラジオペンチ trad

    先曲がりステンレスラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • ステンレスラジオペンチ trad

    ステンレスラジオペンチ

    trad
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • 手らく万能ラジオペンチ trad

    手らく万能ラジオペンチ

    trad(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワーペンチ trad

    パワーペンチ

    trad(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0
  • パワー万能ラジオペンチ trad

    パワー万能ラジオペンチ

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニラジオペンチ trad

    ミニラジオペンチ

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
  • パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニペンチ trad

    ミニペンチ

    trad
    439税込483
    1個
    当日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)115全長(mm)115刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ trad

    ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)120全長(mm)120刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワー万能ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワーペンチ200mm trad

    パワーペンチ200mm

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0
  • マルチラジオペンチ trad

    マルチラジオペンチ

    trad
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
    材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
  • パワーペンチ(BP) trad

    パワーペンチ(BP)

    trad(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)175全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワーペンチ(BP) trad

    パワーペンチ(BP)

    trad(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 多機能ペンチ trad

    多機能ペンチ

    trad
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    1本で配線工事に便利なマルチペンチ
    材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ
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
tradのペンチ 【通販モノタロウ】