絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(4)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
先端
- 先細(5)
- 先長(1)
バネ
- あり(5)
- なし(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- エスコ(122)
- KNIPEX(クニペックス)(89)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- E-Value(12)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
JISラジオペンチ 150mm
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
JISペンチ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
絶縁ラジオペンチ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
プライヤホルダー
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム全長(mm)380質量(g)222
万能ラジオペンチ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。トラスコ品番365-5032材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ステンレス製ヤットコ両丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36サイズ(mm)120
ステンレス製ヤットコ片丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
プライヤホルダースペア
TRUSCO¥569税込¥6261セット(3枚)当日出荷TPH-300A用のスペアプレートです。トラスコ品番114-8119材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)66.6質量(g)45奥行(mm)7
絶縁先曲がりラジオペンチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁強力型ペンチ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁リードペンチ
TRUSCO¥869税込¥9561丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。トラスコ品番762-3461材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)140規格IEC60900規格
絶縁ペンチ
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6