絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ペンチ

875件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁平ペンチ SIGNET(シグネット)絶縁平ペンチSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
ロングラジオペンチ JTCロングラジオペンチJTC
15,980税込17,578
1セット
11日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容JTC3819:全長280cm 先端ストレート・JTC3820:全長270cm 先端45°曲り・JTC3311:全長260mm 先端90°曲り・JTC3313:全長280mm 先端Φ13mm ホースクリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ JTCラジオペンチJTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途先端部分が細長く小さな作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ goot(太洋電機産業)ラジオペンチgoot(太洋電機産業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホビー用途に適したハンドツール
ミニラジオペンチ goot(太洋電機産業)ミニラジオペンチgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045奥行(mm)124切断能力(Φmm) 鉄線1
先曲リードペンチ スリーピークス先曲リードペンチスリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-5038
新サイズペンチ 140mm スリーピークス新サイズペンチ 140mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)140トラスコ品番853-4955
ミニリードペンチ スリーピークスミニリードペンチスリーピークス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番826-6583
強力型ラジオペンチ150mm Pro-Auto強力型ラジオペンチ150mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
全長(mm)150先端先細バネ無しトラスコ品番774-7349質量(g)130
ペンチ175mm Pro-Autoペンチ175mmPro-Auto
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
全長(mm)175トラスコ品番774-3360質量(g)278
NO.251-N用ナイロンカバー ANEXNO.251-N用ナイロンカバーANEX
299税込329
1セット
当日出荷
NO.251-Nに取付が可能です。
セット内容平×2質量(g)1.5
ラジオペンチスプリング付 KEIBAラジオペンチスプリング付KEIBA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ スリーピークスマイクロラジオペンチスリーピークス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
Hシリーズペンチ KEIBAHシリーズペンチKEIBA
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業ラジオペンチ(成形グリップ付)トップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164トラスコ品番723-1130先端先細切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
Trinity極細リードペンチ 130mm TSUNODA(ツノダ)Trinity極細リードペンチ 130mmTSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています
全長(mm)128トラスコ品番785-2908質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ)Trinityラジオペンチ(溝付)TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
通管強力ペンチ 室本鉄工通管強力ペンチ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ラジオペンチ ミトロイラジオペンチミトロイ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
先端が細く複雑な作業に便利刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法a(mm)17寸法E(mm)51
軽量スリムペンチ 室本鉄工軽量スリムペンチ室本鉄工
4,298税込4,728
1本
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
ラジオペンチ neprosラジオペンチnepros
6,998税込7,698
1個
当日出荷
寸法L(mm)164トラスコ品番395-3017質量(g)150呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
三枚合せラジオペンチ トップ工業三枚合せラジオペンチトップ工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
200mm 電工ペンチ エスコ200mm 電工ペンチエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
全長(mm)200
180mm 電工ペンチ エスコ180mm 電工ペンチエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA534K-180
メリー フラットペンチ150mm 室本鉄工メリー フラットペンチ150mm室本鉄工
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
全長(mm)150トラスコ品番853-4944
ペンチ(成型カバー付) スーパーツールペンチ(成型カバー付)スーパーツール
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
万能ラジオペンチ 東安万能ラジオペンチ東安
819税込901
1本
3日以内出荷
長さ(mm)175
ステンクラフトプライヤー半丸 トップマン[工具・金物]ステンクラフトプライヤー半丸トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ギザがないので材料に傷をつけません
仕様半丸全長(mm)140
ステンクラフトプライヤー先丸 トップマン[工具・金物]ステンクラフトプライヤー先丸トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
針金や銅線の曲げ作業に
仕様先丸全長(mm)125
プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロニードルベント IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベントIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,498税込2,748
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
偏芯ペンチ 150mm フジ矢偏芯ペンチ 150mmフジ矢
2,498税込2,748
1丁
4日以内出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セットBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1セット(2丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ヤットコ サンニシムラヤットコサンニシムラ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
細い先端でスタンダードな形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
ヤットコ サンニシムラヤットコサンニシムラ
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
プラスチックに3mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
ヤットコ サンニシムラヤットコサンニシムラ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
狭い隙間にも差し込めるクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
ヤットコ サンニシムラヤットコサンニシムラ
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
先が曲がっていて細い形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
ヤットコ サンニシムラヤットコサンニシムラ
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
ワンタッチパットをはずすためのヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ