カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(156)
- 160~180未満(187)
- 180~200未満(102)
- 200~220未満(190)
- 220~240未満(67)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(3)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(88)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(54)
- KNIPEX(クニペックス)(51)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(36)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(14)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ANEX(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ペンチ
商品豆知識

WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)
ベストツール¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
ステンレスペンチ
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
ラジオペンチ 200mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。トラスコ品番135-9504材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)200切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応
パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。仕様落下防止用ひも取付穴:有トラスコ品番113-1115材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)166切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応皮むき能力(mm)Φ1.5
プチプラ100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。トラスコ品番405-4578材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
ケーブルペンチ
VICTOR(花園工具)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から8日以内出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
JISペンチ
TAKAGI(高儀)¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワーラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
寸切リ修正ペンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
電気技師用多機能ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
キャップ付・スプリング付ペンチ
WELL¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
ラジオペンチ
マルビー¥1,898税込¥2,0881丁9日以内出荷防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。 刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。 すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニールグリップ
丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドル
KEIBA¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
KEIBA¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
偏芯強力ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
フラットペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
FGペンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!。少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
プロフェッショナル ペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
ペンチ
ホーザン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。全長(mm)139質量(g)110切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)58アズワン品番64-5106-19切断能力(mm2)より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
フラットペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー長さ(mm)135アズワン品番62-4088-17
ラウンドペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質ステンレス製長さ(mm)135アズワン品番62-4088-16
KingTTC ラジオペンチ120mm No.13
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥8,598~税込¥9,458~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電PRO偏芯ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
パワー万能ラジオペンチ(BP)
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥859税込¥9451個翌日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ロングラジオペンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷から翌々日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
エクセレントシリーズ ラジオペンチ
VICTOR(花園工具)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm) 鋼線2.6