カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(156)
- 160~180未満(187)
- 180~200未満(102)
- 200~220未満(190)
- 220~240未満(67)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(3)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(88)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(54)
- KNIPEX(クニペックス)(51)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(36)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(14)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ANEX(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ペンチ
商品豆知識

ラジオペンチ
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。トラスコ品番813-0849全長(mm)165先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
ラジオペンチスプリング付
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
Trinity極細リードペンチ 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっていますトラスコ品番785-2908全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。トラスコ品番785-2851全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinityラジオペンチ(溝付)
TSUNODA(ツノダ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
JIS規格 偏芯強力ペンチ
PROZONE¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
先細ラジオペンチ バネ付 150mm
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
メリー ギザ付リードペンチRD310
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷先端部を幅広く強靭に加工しています。用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。付属品ソフトカバー仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番368-9221全長(mm)160質量(g)115
テレフォンラジオペンチ
スリーピークス¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付用途電話配線用材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
軽量スリムペンチ
室本鉄工¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
ロングステンレスラジオペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
タイル喰切
三木技研¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。全長(mm)180
ステンラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特に電子機器の組立・修理に適しています。トラスコ品番853-5040全長(mm)174質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ無し柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
先曲りラジオペンチ
トップ工業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。先端先曲り呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り
ステンレス製ヤットコ両丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36サイズ(mm)120
ステンレス製ヤットコ片丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
FLINEフィッシング プライヤー
TMC(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。用途魚釣りに。セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし寸法(mm)85×210全長(mm)約165先端ベントバネ無し
圧着ペンチ(成形カバー付)
室本鉄工¥3,198税込¥3,5181個当日出荷人間工学上最も使い易いサイズ、切れ味、圧着性抜群。トラスコ品番104-1479質量(g)330寸法185mm使用範囲2.0Sg迄
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)
HANDIWORK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
薄刃ペンチ200mm
メリー¥4,398税込¥4,8381丁3日以内出荷刃先はダイヤモンドホイールで研磨。薄刃(鋭刃)仕様で切れ味、切り口ともに抜群。偏芯テコ原理採用なので軽い切れ味。VA線(VVF)の切断に最適。成形カバー付。圧着機能付(1.25~2.0sq)
ネジラーペンチ
メリー¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断。先端部で潰れたネジ・錆びついたネジ・ナットM14までをがっちり掴む。袴部で寸切りボルト3分(W3/8)のネジ山修正付。先端特殊ギザ構造。用途電気工事関連に。つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付けに。寸切りのネジ山修正に。
絶縁ペンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
喰切
若獅子¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷用途飛び出た釘・ネジの切断や引き抜き、針金・番線の切断などに材質炭素鋼(S55C)寸法(mm)150×44×16色ブラック/レッド質量(g)158硬度HRC56~60表面処理パーカー仕上げ
Double-X ストレートラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。ストレート用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)340色グリーン
Double-X 45度ラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)335色グリーン
4pcsスナップリングペンチセット
SATA¥9,398税込¥10,3381セット(4本)5日以内出荷機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”