絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ペンチ

868件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルニッパーL型 三木技研

    タイルニッパーL型

    三木技研
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
    全長(mm)250刃幅(mm)16
  • ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。
    材質特殊鋼寸法(mm)200全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • アクセサリー・手芸用 ペットラジオペンチ 美鈴

    アクセサリー・手芸用 ペットラジオペンチ

    美鈴
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
  • テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) フジ矢

    テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

    フジ矢
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
    仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682CA-150先端先細バネ無し
  • 180mm ペンチ エスコ

    180mm ペンチ

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682AA-180
  • 0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-15
  • 圧着ペンチセット エスコ

    圧着ペンチセット

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538J-1
  • 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー用)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    カッター付。
    用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に仕様【対応ケーブル】4P(7.65mm)、6P(9.65mm)、8P(11.68mm)、UTP、STPエスコ品番EA538G-21全長(mm)197質量(g)340対応コネクタRJ10・RJ11・RJ12・RJ22・RJ45材質(ハンドル)プラスチック
  • 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー用)

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538CN
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537DH-150先端先細バネ無し
  • 26 22 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 22 200

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
  • マイクロラジオペンチ ミネシマ

    マイクロラジオペンチ

    ミネシマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    精密作業に適したコンパクトタイプ。連続作業に威力を発揮。
    全長(mm)125先端先細バネ付
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ TRUSCO

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
    規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • 絶縁強力型ペンチ TRUSCO

    絶縁強力型ペンチ

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
    規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • 絶縁リードペンチ TRUSCO

    絶縁リードペンチ

    TRUSCO
    ¥869税込¥956
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
    トラスコ品番762-3461材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)140規格IEC60900規格
  • 絶縁ペンチ TRUSCO

    絶縁ペンチ

    TRUSCO
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
    材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • ラジオペンチ テレフォンタイプ KEIBA

    ラジオペンチ テレフォンタイプ

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番760-8837材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)163質量(g)130先端先細寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨーロッパタイプペンチ KEIBA

    ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    翌日出荷
    JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無し
  • ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ

    KEIBA
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
    用途丸める作業にトラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
    用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3825材質ステンレスSUS420J2全長(mm)158質量(g)66先端先細寸法A(mm)158寸法D(mm)8.5寸法B(mm)44寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ

    KEIBA
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    欠品中
    線材の切断や曲げ加工に。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3792材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70先端先細寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ピンセットカッター KEIBA

    プロホビー ピンセットカッター

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    欠品中
    摘んだり、線材等の切断に。
    用途切る・掴む作業にトラスコ品番828-3785材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)149質量(g)75先端先細寸法A(mm)149寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー リングオープナー KEIBA

    プロホビー リングオープナー

    KEIBA
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌日出荷
    リングを開く時に便利。線材等の切断にも。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3803材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)66寸法A(mm)126寸法D(mm)6.2寸法B(mm)36寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,598税込¥9,458
    1丁
    翌日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
    長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73、(曲がり部23)切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    強力絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1丁
    当日出荷
    過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1丁
    当日出荷
    軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。
    用途エンドスリーブ圧着用、DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に全長(mm)180
  • ミニラジオペンチ goot(太洋電機産業)

    ミニラジオペンチ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ホビー用途に適したハンドツール
    トラスコ品番853-5045奥行(mm)124切断能力(Φmm) 鉄線1
  • 先曲ラジオペンチ スリーピークス

    先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5035先端先曲がりバネ無し
  • ペンチJIS付エラストマーグリップ スリーピークス

    ペンチJIS付エラストマーグリップ

    スリーピークス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • キクシボリペンチ 350mm 盛光

    キクシボリペンチ 350mm

    盛光
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-4335全長(mm)350先端先長バネ無し
  • 強力型ラジオペンチ150mm Pro-Auto

    強力型ラジオペンチ150mm

    Pro-Auto
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-7349全長(mm)150質量(g)130先端先細バネ無し
  • リードペンチ ストレート S2-tools

    リードペンチ ストレート

    S2-tools
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌々日出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6431材質ステンレス全長(mm)130質量(g)40タイプストレート、先端部キザミなし
  • ラジオペンチ150mm Pro-Auto

    ラジオペンチ150mm

    Pro-Auto
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5004全長(mm)150先端先細バネ無し
  • メリー 強力圧着ペンチ225mm 室本鉄工

    メリー 強力圧着ペンチ225mm

    室本鉄工
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番439-9358全長(mm)225質量(g)360

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ