カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(88)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(54)
- KNIPEX(クニペックス)(51)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(35)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(14)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ANEX(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ペンチ
商品豆知識

電工ペンチセット
GISUKE(タカギ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷端子の整理に便利!パーツケース付。用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に材質(本体)カーボンスチール材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン材質(端子)真鍮・銅+PVC
先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端角度45°。切る機能・先端刻み付。材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3829材質ステンレスSUS420J2全長(mm)145質量(g)64寸法A(mm)145寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)31.4寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3794材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)75先端先細寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スムースローテーション ラジオペンチ
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130先端先細寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲りトラスコ品番446-7523長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
ラバーグリップかしめヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
Hシリーズペンチ
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(成形グリップ付)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷すべりにくく使い易い成型グリップ付きです材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無全長(mm)150質量(g)110
メリー 通管強力ペンチ225mm
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018全長(mm)225切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
万能ラジオペンチ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。トラスコ品番365-5032材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ロングノーズ・ラジオペンチ
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。バネ有り
ロングステンレスリードペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)75径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
偏芯ラジオ 150mm
フジ矢¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161色イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ無
ペンチ・ラジオペンチ2種セット
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381セット(2丁)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応