絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
除電方式
- DC方式(1)
- 高周波AC方式(1)
特価

イオナイザーブローガン
アズワン¥60,900税込¥66,9901個翌々日出荷白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
AutoクリーンACイオナイザー パルスAC方式 イオンバランス±5V 1台
アズワン¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷パルスAC方式を採用しているので、長期間安定した除電性能を発揮します。ピンのオートクリーニング機能によりメンテナンス負荷を軽減します。600mm先も約2秒で除電でき、より広い範囲をこれ1台で除電できます。ベーシックなファンサイズ120角サイズで、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。異常を検知した際にLEDアラームにて警告表示を行います。
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤








![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)