741件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用電源ケーブル SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用電源ケーブル

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用 高電圧電源付コントローラ用DINレール取付ブラケット SMC

    コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用 高電圧電源付コントローラ用DINレール取付ブラケット

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    45日以内出荷
    用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    94日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ。通信機器。計測機器。FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
  • イオナイザーブローガン アズワン

    イオナイザーブローガン

    アズワン
    ¥60,900税込¥66,990
    1個
    翌々日出荷
    白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
    付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMC

    IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    23日以内出荷
    材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルアッセンブリー ホーザン

    グリルアッセンブリー

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシ ホーザン

    クリーニングブラシ

    ホーザン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMC

    ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし
  • スイッチングACアダプター 5V/2A パトス

    スイッチングACアダプター 5V/2A

    パトス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130Vアズワン品番68-2215-71
  • ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
  • 静電気除去装置 U字型イオナイザーキット goot(太洋電機産業)

    静電気除去装置 U字型イオナイザーキット

    goot(太洋電機産業)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    92日以内出荷
    交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
    仕様●全タイプの天びんに対応可能アズワン品番67-6589-61
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
    適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤト

    スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ

    サンハヤト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    9日以内出荷
    出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
    仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
  • ポータブルチャージプレートモニター DESCO

    ポータブルチャージプレートモニター

    DESCO
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    31日以内出荷
    ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
    用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
  • イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO

    イオナイザー 温風型 作業台用

    DESCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
    用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    3日以内出荷
    エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
    用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター ベッセル

    プレフィルター

    ベッセル
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌々日出荷
    大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプター ベッセル

    電源アダプター

    ベッセル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布フィルター ベッセル

    不織布フィルター

    ベッセル
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    翌々日出荷
    静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性能フィルター ベッセル

    中性能フィルター

    ベッセル
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    翌々日出荷
    平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイズド エアガン SCS

    イオナイズド エアガン

    SCS
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
    用途静電気除去。付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 497用ホース SCS

    497用ホース

    SCS
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    21日以内出荷
    用途497シリーズ掃除機交換用。仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ωトラスコ品番251-4691幅(mm)最大2130ホース径(Φmm)35
  • 直流送風式除電器 KDシリーズ カスガ(KASUGA)

    直流送風式除電器 KDシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
  • 携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)

    携帯用静電モニタ

    カスガ(KASUGA)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
    仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
  • ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm カスガ(KASUGA)

    ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm

    カスガ(KASUGA)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    6日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
    仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
  • ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ カスガ(KASUGA)

    ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    7日以内出荷
    フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
  • イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ カスガ(KASUGA)

    イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    7日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
  • イオンジェットノズル NIH-55用オプション品 カスガ(KASUGA)

    イオンジェットノズル NIH-55用オプション品

    カスガ(KASUGA)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    7日以内出荷
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
  • 接続/中継ケーブル 5m ベッセル

    接続/中継ケーブル 5m

    ベッセル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    6日以内出荷
    商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
    適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
  • エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2” SCS

    エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”

    SCS
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
    用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアDITイオナイザークランプ アズピュア(アズワン)

    アズピュアDITイオナイザークランプ

    アズピュア(アズワン)
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)クランプ:340アズワン品番1-3904-41
  • イオンパーツクリーナー縦型 ベッセル

    イオンパーツクリーナー縦型

    ベッセル
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
    用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • IZTN43 - 個別手配用ノズル SMC

    IZTN43 - 個別手配用ノズル

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)