741件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZS40-E - 落下防止カバー SMC

    IZS40-E - 落下防止カバー

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    仕様固定するエミッタカートリッジ個数:(2) 2ヶ付
  • IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMC

    IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
  • IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMC

    IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品-部品名称空気吸込側フィルタ
  • SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ IDEC AUTO-ID

    SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ

    IDEC AUTO-ID
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
    イオン発生方式DC方式
  • SC1P形イオナイザ ワイドタイプ IDEC AUTO-ID

    SC1P形イオナイザ ワイドタイプ

    IDEC AUTO-ID
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
    イオン発生方式DC方式
  • 自動清掃ユニット SMC

    自動清掃ユニット

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    付属品-適合機種IZF31用部品名称自動清掃ユニット
  • 可変ルーバ SMC

    可変ルーバ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    付属品-適合機種IZF31用部品名称可変ルーバ
  • ブラケット SMC

    ブラケット

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    付属品本体固定用ボルト4本適合機種IZF31用部品名称ブラケット
  • 清掃アーム(自動清掃ユニット用) SMC

    清掃アーム(自動清掃ユニット用)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品-適合機種IZF31用部品名称清掃アーム(自動清掃ユニット用)
  • 標準ノズル ベッセル

    標準ノズル

    ベッセル
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
    適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
  • 消音ストレートノズル ベッセル

    消音ストレートノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ストレートノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • リモートコントローラ ベッセル

    リモートコントローラ

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
    適合機種Cシリーズ
  • ラフフィルタ ベッセル

    ラフフィルタ

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    CF-300用ラフフィルタ。
    適合機種CF-300
  • プレフィルタ ベッセル

    プレフィルタ

    ベッセル
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用プレフィルター。
    適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
  • ブラシ(毛足60mm) ベッセル

    ブラシ(毛足60mm)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    G-7R-L用ブラシ。
    適合機種G-7R-L
  • クリーニングブラシ ベッセル

    クリーニングブラシ

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
    適合機種CF-300
  • HEPAフィルタ ベッセル

    HEPAフィルタ

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
    適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
  • 針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル

    針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8

    ベッセル
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    針電極ユニットです。
    用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
  • G-2用電源アダプタ ベッセル

    G-2用電源アダプタ

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    G-2用電源アダプターです。
    用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
  • イオンブロアー SBLシリーズ ソンジェ

    イオンブロアー SBLシリーズ

    ソンジェ
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    流体力学に基づいた構造とファン速度調節機能で近距離から長距離の除電が可能です。 自動放電針清掃機能によりメンテナンス性に優れています。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8イオンバランス±2V以内イオン生成方式ステディステートDCオゾン発生量(ppm)0.05
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様

    カスガ(KASUGA)
    73,980税込81,378
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様耐熱丸型補強タイプ
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様

    カスガ(KASUGA)
    18,980税込20,878
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様耐熱仕様
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ

    カスガ(KASUGA)
    309,800税込340,780
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様チャンネル補強タイプ
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様

    カスガ(KASUGA)
    47,980税込52,778
    1台
    22日以内出荷
    除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
    仕様丸型補強タイプ
  • 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
    入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
    イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
    イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源100V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1次電圧200~220V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1次電圧100~110V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
    ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02 カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02

    カスガ(KASUGA)
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
    質量(kg)約8ケーブル長(m)(電源)約2.3オゾン発生量0.02ppm以下消費電流(A)1最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針ステンレス環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
  • 電池式帯電ガン マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    電池式帯電ガン マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
    アズワン品番3-7492-01
  • IONIZATION BAR SCS

    IONIZATION BAR

    SCS
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)