カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアロスタットminION2
シムコ(SIMCO)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
トップガン3
シムコ(SIMCO)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。トラスコ品番365-2513質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし
アネスト岩田¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1167幅(mm)164高さ(mm)136奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.1-0.6ノズル波動形:なし
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.1-0.6MPa 波動形ノズルあり
アネスト岩田¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1168幅(mm)207高さ(mm)174奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.3-0.6ノズル波動形:あり
遮蔽板
HAKKO(白光)¥529税込¥5821個25日以内出荷FT800用オプションです。用途吸煙器接続。トラスコ品番849-7981摘要FD-200、FD-210品名遮蔽板RoHS指令(10物質対応)対応
硫化水素除去装置(床設置型)
篠原電機¥69,980~税込¥76,978~1台10日以内出荷盤内の硫化水素を除去します。化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。換気(外気導入)の無い夜間等に、タイマーなどと組み合わせて本機を作動させると効果的に硫化水素ガスを除去できます。 (タイマーは付属しません)。オプションの金具を利用することで、DINレールやABCチャンネル(アングル)に取り付けられます。用途下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など 硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、「盤内の硫化水素除去装置」として。消費電力(W)(50/60Hz)0
増量ノズル
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-02.jpg)
シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー
サンコー[日用品]¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷捨てる段ボールを緩衝材に変えることでゴミ削減・コストダウンになる段ボールシュレッダーです。付属品本体、電源ケーブルトラスコ品番705-5023材質MDF、鉄幅(mm)565高さ(mm)300奥行(mm)360電源(V)AC100V消費電力(W)約800電源コード(m)1.5最大切断厚さ(mm)8速度(m/min)加工:約5.5
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥82,980税込¥91,2781台14日以内出荷高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング
ブロードウォッチ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】。RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】。24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。用途静電気の除去に付属品本体、電源ケーブル、アース線、スタンド寸法(mm)約130×96×46(本体 ※突起部含まず)質量(g)約560 (スタンド含まず)入力電圧(V)DC24使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±10V騒音レベル(dB(A))50dB放電出力電圧(V)2.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)外部接続RS485発生方式高周波AC方式
DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448)
日東工器¥3,998税込¥4,3981袋(5個)5日以内出荷DLW4530用の部品です。トラスコ品番697-6714ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブル
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジ
SMC¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット
SMC¥6,498税込¥7,1481個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケット
SMC¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット用替ブラシ
SMC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用高電圧電源モジュール
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個45日以内出荷用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用コントローラ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個45日以内出荷用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用 DINレール取付ブラケット
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個45日以内出荷用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 高電圧ケーブルアッセンブリ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個45日以内出荷用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用高電圧ケーブルホルダ
SMC¥799~税込¥879~1個45日以内出荷用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用バー用ブラケット
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個45日以内出荷用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個45日以内出荷用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用 高電圧電源付コントローラ用DINレール取付ブラケット
SMC¥6,998税込¥7,6981個45日以内出荷用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤













![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-02.jpg)

























![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)