カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モーターカートリッジ
ベッセル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品寿命6 ヶ月
静電気除去ミニファン(クリップ付)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
電源ケーブル(パルスバー用)
ベッセル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
静電気除去ファン(低風量タイプ)
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
スーパースリムノズル
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下除電方式圧電高周波交流コロナ放電式
静電気除去エアーガン用 オプション
シムコ(SIMCO)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から9日以内出荷イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
コブラガン
シムコ(SIMCO)¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷耐久性の高いプラスチック製エアーガン。 バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。 シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個45日以内出荷用途IZT44シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
エアロスタット XC2
シムコ(SIMCO)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
ACアダプター
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷F-92用のACアダプター。適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー
ホーザン¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ
LINKMAN¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ
カスガ(KASUGA)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)
ベッセル¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵にイオンバランス±50V以内除電時間(秒)1以下印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式
静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー
SCS(エスシーエス)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤








































![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)