カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(196)
- DESCO(120)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(45)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- ミヅシマ工業(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(193)
バイオマスマーク認定(1)
サービス分類
- オーダー・加工(2)

導電性マット
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
静電気除去シート 多言語表記タイプ
(26件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚ほか当日出荷金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付販売区分業務用
静電気除電シート 放電ペーパー
(14件のレビュー)¥599税込¥6591セット(5枚)当日出荷静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60販売区分業務用
スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(2枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
静電気除電シート 放電くん
ユーボン(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
磁気付耐熱シリコン作業マット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。寸法(mm)400×300質量(g)490
デンキトール
日本バイリーン(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック
アトム興産(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
帯電防止バッグ HB
川上産業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(100枚)当日出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。用途電子部品・機械部品の梱包材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)320厚さ(mm)10構成3層表面抵抗値(Ω)1011
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
接地コンセント用アースプラグ
ホーザン¥889税込¥9781個当日出荷ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ESD卓上マット
ホーザン¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
卓上導電マット
ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ
DESCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
アルミスロープ 3mmタイプ
エクシール¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアESDシートII(導電マット)
アズピュア(アズワン)¥31,600~税込¥34,760~1巻当日出荷から翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
ユニパック(茶遮光)
セイニチ(生産日本社)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)当日出荷遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
アースターミナル
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚欠品中特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
サンカットヤーンⅡ
産研科学(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(1m)当日出荷サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5長さ(m)1表面抵抗値(Ω)1.4×107
...
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤