絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- KEIBA(19)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- エスコ(9)
- スリーピークス(8)
- 室本鉄工(8)
- TRUSCO(5)
- KLEIN TOOLS(5)
- E-Value(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミネシマ(4)
- SK11(4)
- WIZ'A(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- SATA(3)
- トップ工業(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハゼット(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(4)
120~140未満(10)
140~160未満(16)
160~180未満(41)
180~200未満(38)
200~220未満(45)
220~240未満(9)
240~260未満(4)
300~350未満(1)
350~400未満(1)

ペンチ(エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。仕様落下防止用ひも取付穴無材質専用特殊鋼
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)
KEIBA¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。用途切る・曲げる・掴む・圧着作業にトラスコ品番760-8527材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)245質量(g)530寸法A(mm)245寸法D(mm)14寸法E(mm)33寸法B(mm)39寸法C(mm)52切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しサイズ(mm)240
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル)
KEIBA¥3,298~税込¥3,628~1丁翌日出荷掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無し
ペンチ(ビニールハンドル)
KEIBA¥2,498~税込¥2,748~1丁翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スムース・ローテーション ペンチ
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8781材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)188質量(g)290寸法A(mm)188寸法D(mm)13.5寸法E(mm)24寸法B(mm)31寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
KEIBA¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8047材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しサイズ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル
KEIBA¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法B(mm)39寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
新サイズペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
ペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)110呼び寸法(mm)125刃部硬度54~62切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ダイスペンチ
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から翌々日出荷ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
軽量スリムペンチ
室本鉄工¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付脱皮能力Φ1.7穴付
スムースローテーションペンチ
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)175材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
ペンチ
WIZ'A¥889~税込¥978~1個翌々日出荷用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC色シルバー/グレー
ペンチ(成型カバー付)
スーパーツール¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から翌々日出荷鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。