絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 3/8
- -(6)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(17)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(7)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(8)
- M10(6)
- M12(3)
- NPT 3/8(2)
- NPT 1/2(2)
- NPT 3/4(2)
- NPT 1(2)
- NPT 1-1/4(2)
- R(PT) 1(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質(本体)
- 黄銅(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 家原ライト工業(1)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。

エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓