17,798件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 種類ディスクタイプ ディスクダブル 許容周囲温度(℃)-30~75 材質(ディスク)カーボンFRP キー溝(mm)なし
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.05 種類ディスクタイプ ディスクシングル 許容周囲温度(℃)-30~75 材質(ディスク)カーボンFRP キー溝(mm)なし
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.1 形状スタンダードタイプ サイズXHW-15C 材質(本体)A2017 質量(g)9.4 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)100 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 サイズMJT-80K 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 サイズMJT-65K 材質(本体)A2017 質量(g)510 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (651種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
常用トルク(N・m)25 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)322 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)50 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)±0.8 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
常用トルク(N・m)8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)120 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)16 慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2
常用トルク(N・m)2.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)30 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)4.4 慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)7.5 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)5 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.18 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)4000 軸方向ばね定数(N/mm)32 軸方向変位(mm)±0.4
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)2 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 形状C 質量(kg)0.035 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)1850 軸方向ばね定数(N/mm)32 軸方向変位(mm)±0.33
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 種類リジッドタイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類リジッドタイプ ねじ径M6
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)143 全長(mm)107.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容トルク(N・m)784 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 GD2(kgf・cm2)440 P.C.D(mm)111 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104 慣性モーメント(kg・cm2)110 型番NEF80S 軸方向ばね定数(N/mm)307 質量(kg)4.9 寸法B(mm)47.8 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)付属品
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂 (支持板)黒 厚さ(mm)(支持板)1
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NBシリーズ
許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 種類ベローズタイプ ねじ径MM3
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ベローズタイプ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

許容偏角(°)1 種類オルダムタイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングMFカップリング
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 種類ジョータイプ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075
質量(kg)0.36 サイズL075 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)360 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)22 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])8700 許容偏心(mm)0.22 質量(kg)0.35 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4 エレメント型式Bタイプ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150 軸方向変位(mm)-0.2~+1.4 半径方向ばね定数(N/mm)400
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ
エコ商品
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075 種類リジッドタイプ 材質(ボルト)SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ 標準偏差(mm)0.2 標準偏角(度)0.3
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品 材質合成ゴム
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1 種類本体のみ 材質(ハブ)炭素鋼
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)