絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
種類
  • 種類Vベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 24.4
  • 3(40)
  • 4(17)
  • 5(51)
  • 6(82)
  • 6.4(22)
  • 9.5(27)
  • 10(220)
  • 12.7(36)
  • 15(349)
  • 20(30)
  • 22(78)
  • 25(276)
  • 30(30)
  • 40(191)
  • 50(20)
  • 50.8(16)
  • 60(182)
  • 80(56)
  • 100(58)
  • 120(50)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
材質
  • -(1)
  • 樹脂(1)
-・樹脂
最小プーリ径(mm)
  • 67(1)
67
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
9,998税込10,998
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 11M形三ツ星ベルト
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
ベルト