1,462件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ BRモデル BR-27 三木プーリ

    クランプ BRモデル BR-27

    三木プーリ
    3,819税込4,201
    1個
    欠品中
    寸法A(mm)45寸法F(mm)3寸法E(mm)105寸法B(mm)35寸法C(mm)80寸法T(mm)0.15モデルBR適合ユニットDR-□-27
  • クランプ BRモデル BR-15 三木プーリ

    クランプ BRモデル BR-15

    三木プーリ
    2,717税込2,989
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)27寸法F(mm)2寸法E(mm)65寸法B(mm)25寸法C(mm)50寸法T(mm)0.04モデルBR適合ユニットDR-□-15
  • クランプ BRモデル BR-11 三木プーリ

    クランプ BRモデル BR-11

    三木プーリ
    2,470税込2,717
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)20寸法F(mm)2寸法E(mm)50寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法T(mm)0.03モデルBR適合ユニットDR-□-11
  • クランプ BKモデル BK-45 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-45

    三木プーリ
    14,722税込16,194
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.65寸法A(mm)102寸法F(mm)12.5寸法D(mm)95寸法E(mm)165寸法B(mm)45寸法C(mm)130モデルBR適合ユニットDK-□-45
  • クランプ BKモデル BK-38 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-38

    三木プーリ
    11,778税込12,956
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.45寸法A(mm)86寸法F(mm)12.5寸法D(mm)80寸法E(mm)150寸法B(mm)40寸法C(mm)115モデルBR適合ユニットDK-□-38
  • クランプ BKモデル BK-27 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-27

    三木プーリ
    8,701税込9,571
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.28寸法A(mm)67寸法F(mm)10.5寸法D(mm)62寸法E(mm)125寸法B(mm)35寸法C(mm)92モデルBR適合ユニットDK-□-27
  • クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-18

    三木プーリ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)0.16寸法A(mm)49寸法F(mm)8.5寸法D(mm)45寸法E(mm)90寸法B(mm)30寸法C(mm)68モデルBR適合ユニットDK-□-18
  • クランプ BKモデル BK-15 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-15

    三木プーリ
    6,819税込7,501
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.09寸法A(mm)40寸法F(mm)6.5寸法D(mm)36寸法E(mm)75寸法B(mm)25寸法C(mm)55モデルBR適合ユニットDK-□-15
  • クランプ BKモデル BK-11 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-11

    三木プーリ
    6,534税込7,187
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.04寸法A(mm)31寸法F(mm)6.5寸法D(mm)28寸法E(mm)60寸法B(mm)20寸法C(mm)45モデルBR適合ユニットDK-□-11
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    1,615税込1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:8mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:8mm オス - メス

    FIBET
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.7kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:38mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:38mm, オネジ

    FIBET
    2,098税込2,308
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。足高さ = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス

    FIBET
    3,698税込4,068
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 33.6kg。圧縮たわみ = 4mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用 FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用

    FIBET
    2,498税込2,748
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:18mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:18mm, オネジ

    FIBET
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス

    FIBET
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス

    FIBET
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。せん断荷重 = 1kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス

    FIBET
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.5kg。せん断荷重 = 1.7kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ

    FIBET
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。足高さ = 15mm。全体の高さ = 33mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 3mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:50mm オネジ専用 FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:50mm オネジ専用

    FIBET
    2,798税込3,078
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 27mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:30mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:30mm メス-メス

    FIBET
    4,798税込5,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 30mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 6mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:81mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:81mm オス-オス

    FIBET
    3,398税込3,738
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 40mm。全体の高さ = 35mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 67.9kg。圧縮たわみ = 7mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:43mm 円錐形ストッパー FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:43mm 円錐形ストッパー

    FIBET
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = バンプストップ。ネジサイズ = M6。全体の高さ = 43mm。材料 = ゴム。コーン取り付け - VP タイプ. 衝撃や過負荷を防ぐ設計です 用途に合わせて、さまざまな硬度の天然ゴムから製造されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:43mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:43mm オス - メス

    FIBET
    3,598税込3,958
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 43mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm オス-オス

    FIBET
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M3。直径 = 8mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:45mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:45mm オス - メス

    FIBET
    2,798税込3,078
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M8。直径 = 30mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:25mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:25mm メス-メス

    FIBET
    3,998税込4,398
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    滑りにくく、振動防止などに効果的です。
    用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3178材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    中心にΦ13mm穴付き。
    材質天然ゴム厚さ(mm)10適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    両面筋入り。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
  • 40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚 エスコ

    40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚

    エスコ
    240税込264
    1箱(4枚)
    翌日出荷
    家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
    仕様●サイズ(mm):40×40●厚み(mm):7●入数:4枚●材質:合成ゴム●カラー:茶●家具のがたつき防止に●家具などの転倒・ズレ防止に●がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ 取り付けはとても簡単
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) Rohde

    TPEダンパー (アキシアル)

    Rohde
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-0160
  • 両面スジ入ゴム 光

    両面スジ入ゴム

    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    筋入りなので、防振効果が高いです。
    用途防振、防音に。トラスコ品番820-1708材質天然ゴム(NR)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置