1,464件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • 20x10x3mmゴムクッション(4枚) エスコ

    20x10x3mmゴムクッション(4枚)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
    仕様接着テープ付材質非移行性ゴム寸法(mm)20×10×3
  • 直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ

    直径40x3mmゴムクッション(4枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
    仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    直接、吊バンドを取付けできます。
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴ

    マットリング 天然ゴム(一般用)

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1枚
    7日以内出荷
    従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
    材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
  • 吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ

    吊下げ型(小型)防振ゴム

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
    寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
  • フリックマット60° コクゴ

    フリックマット60°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300
  • バンボンクッション コクゴ

    バンボンクッション

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1シート(24個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
  • ロスタ RSTモデル 三木プーリ

    ロスタ RSTモデル

    三木プーリ
    169,800税込186,780
    1個
    12日以内出荷
  • ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
  • ロスタ DR-Sモデル 三木プーリ

    ロスタ DR-Sモデル

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • ロスタ サスペンションユニット DOモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DOモデル

    三木プーリ
    9,098税込10,008
    1個
    13日以内出荷
  • ロスタ Vモデル 三木プーリ

    ロスタ Vモデル

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)2.7寸法H(mm)105寸法F(mm)120寸法D(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)100寸法T(mm)14寸法M(mm)M16寸法N(mm)117寸法G(mm)5寸法K(mm)17.5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)Z,X方向:2600-5000最大許容荷重(N)Y方向:1000
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷
    家具などの隙間によるガタツキを抑えます 隙間用防振マット 隙間に挟んで振動や音を防ぎます
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    319税込351
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガタガタ振動をピタッと止めます 防振マット コーナー部分への設置に最適なエッジ付きのマットです
    寸法(mm)50×50
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    239税込263
    1セット(2枚)ほか
    10日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です 冷蔵庫・オーディオなどにご使用ください
  • 冷蔵庫用防振ゴム 光

    冷蔵庫用防振ゴム

    (2件のレビュー)
    819税込901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)22直径(Φmm)30
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    気になる洗濯機の音を静かにします 洗濯機の音や振動に効果があります
    寸法(Φ×mm)58×25
  • エッジ付防振ゴム バックタイプ 光

    エッジ付防振ゴム バックタイプ

    499税込549
    1セット(2枚)
    10日以内出荷
    四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です
    材質天然ゴム
  • S型防振ゴム 光

    S型防振ゴム

    (1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    S型防振ゴム 防振用
  • 防振マット 東京防音

    防振マット

    東京防音(2件のレビュー)
    869税込956
    1セット(4枚)ほか
    翌々日出荷
    床面にゴムの色素が移りにくい!
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質エラストマー厚さ(mm)10
  • 防音・防振テープ 東京防音

    防音・防振テープ

    東京防音
    1枚
    取扱停止中
    カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質純鉛長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)0.3
  • 吸音フェルト 光

    吸音フェルト

    9,398税込10,338
    1枚
    翌日出荷
    室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。 カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。 壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
    用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策仕様屋内用材質ポリエステル質量(kg)2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
  • 防振ゴムマット M70 WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット M70

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
    材質天然ゴム系厚さ(mm)9直径(mm)70
  • アジャストギア TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストギア

    TAKIGEN(タキゲン)
    378税込416
    1個
    4日以内出荷
    奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
    用途自動販売機・工作機械・精密機械材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
  • アジャストツール TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストツール

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,609税込12,770
    1個
    4日以内出荷
    奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
    用途自動販売機・工作機械・精密機械材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)寸法W(mm)-表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
  • ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)

    ハイマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
    形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
  • ロータリープレイン(M6×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M6×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
  • ロータリープレイン(M8×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M8×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)21寸法L1(mm)37.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)19寸法W(mm)10許容荷重(N)980材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM8タキゲンコード20466
  • ロータリープレイン(M10×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M10×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)38寸法L1(mm)42.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)20寸法W(mm)13許容荷重(N)1470材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM10タキゲンコード20465
  • ロータリープレイン(M14×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M14×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)145寸法L1(mm)66.5寸法D(Φmm)70寸法L2(mm)30寸法W(mm)19許容荷重(N)5880材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM14タキゲンコード20463
  • 40x22.4mm 防振ゴム エスコ

    40x22.4mm 防振ゴム

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4材質鋳鉄
  • 31x 18 mm 防振ゴム エスコ

    31x 18 mm 防振ゴム

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GC-3材質鋳鉄
  • 22x 16 mm 防振ゴム エスコ

    22x 16 mm 防振ゴム

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2材質鋳鉄
  • 18x 14 mm 防振ゴム エスコ

    18x 14 mm 防振ゴム

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1材質鋳鉄
  • 20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    20x85mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • 8x50mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    8x50mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GB-1形状丸形高さ(mm)-接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)-支持荷重(N)-穴サイズ(mm)-材質(金具)鋳鉄材質(防振ゴム)-特性-適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置