カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(680)
- 三木プーリ(129)
- エスコ(111)
- 倉敷化工(83)
- ナベヤ(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- 光(28)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- WAKI(和気産業)(25)
- 明立精機(23)
- FIBET(19)
- イマオコーポレーション(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- TRUSCO(12)
- 東京防音(12)
- ニッタ化工品(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- ブランドをもっと見る
材質(ゴム)
エコロジープロダクト

RS PRO 防振マウント,高さ:30mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro防振マウントKPRDシリーズ. KPRDシリーズのマウントはシンプルかつコスト効果の高いマウントで、固定装置の垂直衝撃荷重を減衰するように設計されています。KPRDシリーズは、荷重がかかると大きくたわむ設計になっています。特長: 中心に穴の付いた丸型マウント 用途: バンプストップ 産業用ラジエータ 装置ケース 燃料タンカー用サスペンション フライト装置アイソレータ オーバーヘッドサスペンション装置用の振動アイソレータ 建物の屋根の衝撃/振動アイソレータ仕様直径 = 40mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸形動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
イマオコーポレーション¥199~税込¥219~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
防振ゴム(片側オネジ) VD4
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
ディンプルパット用プレート DPPシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥389~税込¥428~1台3日以内出荷機器荷重を均等に負荷用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応
TOZEN(トーゼン)¥749税込¥8241個10日以内出荷用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合ボルト径M10(W3/8)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥339~税込¥373~1個21日以内出荷から24日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359~税込¥395~1個21日以内出荷から24日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539~税込¥593~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169~税込¥186~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229~税込¥252~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ防振マウント Vモデル
三木プーリ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から13日以内出荷振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。専用設計の Vモデルです。比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。