カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(96)
- 倉敷化工(72)
- ナベヤ(63)
- 光(27)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- WAKI(和気産業)(25)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- イマオコーポレーション(12)
- TRUSCO(12)
- 東京防音(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- 三木プーリ(9)
- コクゴ(8)
- タイカ(8)
- ニッタ化工品(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 八幡ねじ(5)
- ブランドをもっと見る
材質(ゴム)
エコロジープロダクト

TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から36日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
コレクターホールドパテ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個(75g)当日出荷ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。トラスコ品番397-4278色クリーム色不透明内容量(g)75主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
ELCショウマウント
昭和電線¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
空気バネベローズ形(取付プレート付き)
倉敷化工¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から11日以内出荷防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
シボ付きゴムシート
ハイロジック¥669税込¥7361枚3日以内出荷いろいろなモノをキズや滑りから守る、シボ付きのゴムシートです。屋内外を問わず使用できる「屋内外用」仕様のため、家庭のDIYからプロの作業現場まで幅広いシーンで活躍します。耐候性・耐水性・防水性に優れた合成ゴム素材を使用しています。表面には特殊な「シボ加工(両面シボ付)」が施されており、高い滑り止め効果を発揮します。また、制電性に優れているほか、振動を和らげる効果があるため音止め(防音・緩衝)にも役立ちます。脚立の踏み台の滑り止めや、運搬台車・ワゴンの荷台の滑り止め・キズ防止、パレットの保護などに最適です。ご家庭では、ガレージの壁に貼って車のドア開閉時のキズ防止や、棚板のクッション材としてもご使用いただけます。作業台や工具の保護にも便利です。ハサミやカッターなどで自由にカットできるため、使用する場所に合わせて最適なサイズに調整可能です。本製品は粘着タイプではありません。固定が必要な場合は、市販の両面テープ等を別途ご購入ください仕様屋内外用材質合成ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)210×300色黒
ソフトシリコン防振ゴム
倉敷化工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
中量マウント
ナベヤ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材RoHS指令(10物質対応)対応
防振滑り止めゲル
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2色スモーク透明
防振マット
光¥1,398税込¥1,5381セット(4枚)当日出荷床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい仕様片面粘着材質ハプラゲル+ナイロンジャージ厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
エアコン室外機用防振ゴム
東京防音(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(4個)当日出荷非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15色黒縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットホルダ
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
置型防振ゴム(本体のみ)
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
スプリングマット SM
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ形状角形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
タイマウント RE
倉敷化工(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
低反発ゴム
光¥369~税込¥406~1枚当日出荷カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16色黒使用温度範囲(℃)-30~100
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥629~税込¥692~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
防振パッド
アトムズ¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。用途ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に材質天然ゴム(NR)許容荷重0.6(N/mm2)