488件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    (1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
    仕様鉄板入り材質天然ゴム寸法(mm)24直径(Φmm)100
  • ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光

    ユニホリデー 非移行性 防振ゴム

    269税込296
    1セット(2個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
    材質非移行性ゴム厚さ(mm)10
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    1,498税込1,648
    1セット(4枚)
    当日出荷
    エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
    仕様室外機用材質低反発ゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
  • 洗濯機用防振ゴム 光

    洗濯機用防振ゴム

    819税込901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)25直径(Φmm)58
  • 防音・防振テープ 東京防音

    防音・防振テープ

    東京防音
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。 裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質純鉛長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)0.3
  • 防音・防振テープ 東京防音

    防音・防振テープ

    東京防音
    669税込736
    1枚
    3日以内出荷
    つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)3
  • はずまないゴム 東京防音

    はずまないゴム

    東京防音
    779税込857
    1セット(4個)
    当日出荷
    A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
    用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)

    粘着性 W波ゴムクッション

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
  • 防振マット 角 WAKI(和気産業)

    防振マット 角

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1パック(4枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • ゴムブッシュ 倉敷化工

    ゴムブッシュ

    倉敷化工
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ゴムバンパ - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 微振動吸収ラインパッド 八幡ねじ

    微振動吸収ラインパッド

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
    用途プレートの底やスペースの無い場所に。材質PORON、アクリル系粘着剤長さ(mm)300幅(mm)25
  • ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRF型

    ニッタ化工品
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
  • ダイヤマウントP1000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントP1000型

    ニッタ化工品
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。
    用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
  • 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ

    防振プレート(ノンフラットタイプ)

    ナベヤ
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
    耐熱温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤーバンポン アトムリビンテック

    クリヤーバンポン

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1シート(352個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
    材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
  • 防振材インシュレーター(プレート付) タイカ

    防振材インシュレーター(プレート付)

    タイカ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
    用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
  • クラパッド高性能防振パッド RHS型 倉敷化工

    クラパッド高性能防振パッド RHS型

    倉敷化工(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
  • 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防振パッド IPタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
  • 吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吊下げ型防振ゴム ESタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,891税込4,280
    1箱(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • 防振パット プロスパイラ

    防振パット

    プロスパイラ
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン工事小物 オーム電機

    エアコン工事小物

    オーム電機
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
    材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
  • 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ

    防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
    材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジドラム巻粘着付 光

    スポンジドラム巻粘着付

    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れています。
    用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番854-8017材質NBR幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
  • ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
    用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
  • タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコ

    タイルレベリングウェッジ(リユーサブル)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(250個)
    翌日出荷
    ノッチ付。再利用可能。
  • タイルレベリングウェッジ エスコ

    タイルレベリングウェッジ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット(500個)
    翌日出荷
    超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
  • 防振ゴム(低反発) エスコ

    防振ゴム(低反発)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1枚(4枚)
    翌々日出荷
    低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
    用途ドラム式洗濯機等に。材質ブチル系ゴム寸法(mm)91×91×13入数(枚)4耐荷重(kg)120~150
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面スジ入りゴム 光

    両面スジ入りゴム

    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
    用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン室外機用ゴムパッド 光

    エアコン室外機用ゴムパッド

    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
    用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置