1,462件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
    仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.97kg圧縮たわみ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    滑りにくく、振動防止などに効果的です。
    用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジドラム巻粘着付 光

    スポンジドラム巻粘着付

    9,198税込10,118
    1巻
    欠品中
    衝撃吸収性に優れています。
    用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番854-8017材質NBR幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
  • ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
    用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
  • タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコ

    タイルレベリングウェッジ(リユーサブル)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(250個)
    翌日出荷
    ノッチ付。再利用可能。
  • タイルレベリングウェッジ エスコ

    タイルレベリングウェッジ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット(500個)
    翌日出荷
    超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
  • 防振ゴム(低反発) エスコ

    防振ゴム(低反発)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1枚(4枚)
    翌々日出荷
    低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
    用途ドラム式洗濯機等に。材質ブチル系ゴム寸法(mm)91×91×13入数(枚)4耐荷重(kg)120~150
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面スジ入りゴム 光

    両面スジ入りゴム

    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
    用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン室外機用ゴムパッド 光

    エアコン室外機用ゴムパッド

    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
    用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド KH型

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKA型

    ジョー・プリンス竹下
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)5硬度60°±5耐熱温度(℃)100アズワン品番64-8270-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンポン 低表面エネルギー材料接着用 3M(スリーエム)

    バンポン 低表面エネルギー材料接着用

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1シート(176個)ほか
    当日出荷
    剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
    用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
  • 防振パッド ナベヤ

    防振パッド

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
    用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー厚さ(mm)25使用温度範囲(℃)-30~70寸法(A×B)(mm)300×300圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
  • フリックマット40° コクゴ

    フリックマット40°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタ サスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 洗濯機用防振ゴム 光

    洗濯機用防振ゴム

    819税込901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)25直径(Φmm)58
  • はずまないゴム 東京防音

    はずまないゴム

    東京防音
    779税込857
    1セット(4個)
    欠品中
    A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
    用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能型防振マット 東京防音

    高性能型防振マット

    東京防音
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
    用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAインシュレーター 東京防音

    OAインシュレーター

    東京防音
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。
    材質ノーソレックスゴム幅(mm)50厚さ(mm)17高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)

    UVエコパット 角型防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
    形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
  • クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ19×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
  • 防振マット 丸 WAKI(和気産業)

    防振マット 丸

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1パック(4枚)
    当日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
  • 14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    14x64mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
  • 54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-254形状吊形高さ(mm)23接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)785支持荷重(N)(下方向)1750穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ

    ラバー空気ばね FAEBI

    ナベヤ
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置