1,457件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    ・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    909税込1,000
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    309税込340
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振フットホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振パッド。・FH-P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH-D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH-M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質フットホルダ:FC200 / 防振材:発泡ポリウレタン表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    仕様撓み量:1.5-4.5材質ストッパ:SPHC、ボルト:S20C、ナット・ワッシャー・ばね:SUS、防振材:防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理ストッパ:無電解ニッケルメッキ・ボルト:無電解ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)(鉛直)8RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)16~
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    4,898税込5,388
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています [防振材の特長。防振プレート。・FH-B:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。※「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
    材質フットホルダ:FC200 / 防振材:NBR表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    材質【ストッパー】SPHC(熱間圧延軟鋼板)【ボルト】S20C(機械構造用炭素鋼)【ナット・ワッシャー】SS400相当(一般構造用圧延鋼材相当)【ばね】SUS(ステンレス鋼)【防振材】防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理BBU,BBU-V1:【ストッパ】三価クロメートメッキ【ボルト】三価クロメートメッキ【ナット、ワッシャー】三価クロメートメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)【鉛直】8たわみ(mm)1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)【鉛直】16~
  • 防振キャスターホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振フットホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • 吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    8,398税込9,238
    1個
    32日以内出荷
    高度な振動吸収性能
    材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    459税込505
    1枚
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • Rシリーズ TOZEN(トーゼン)

    Rシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    大荷重用の防振製品
    用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    多種多様な組合せが可能
    用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振架台 TOZEN(トーゼン)

    防振架台

    TOZEN(トーゼン)
    61,980税込68,178
    1台
    31日以内出荷
    優れた防振効果を発揮
    用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    9,898税込10,888
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムスペーサー 協進電機

    ゴムスペーサー

    協進電機
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • 防振対策用ゴムパッド 星朋商工

    防振対策用ゴムパッド

    星朋商工
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    特殊形状により、横に何枚も繋げることができる。裏と表の溝の方向が違うため、タテに何段も重ねることができる。横方向の安定性に優れているので、重ねてもズレにくい。センターにボルトの穴が空いているので機器の設置に便利
    仕様穴:中央に13Φの穴開き材質非移行性EPDMゴム仕様サイズ(mm)幅100×長さ100×厚さ10
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    5,600税込6,160
    1組(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。空調機器から発生する振動や騒音を低減します。
    材質再生ゴム幅(mm)100長さ(m)1
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    2,400税込2,640
    1枚
    翌々日出荷
    空調機器から発生する振動や騒音を低減します。18枚にカットでき、手で簡単にちぎれます。ボルト用穴が開いてます。ボルトとナットを使用して機器と防振ゴムを固定することで、ずれや移動を防ぎます。
    材質再生ゴム厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)50×100
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • 帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工

    帯電防止フートマウント CKNシリーズ

    倉敷化工
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶその他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ

    倉敷化工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート

    倉敷化工
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置