絞り込み
ブランド
- イチネンジコー
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

OXY-1S用交換センサー
イチネンジコー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-33
OXY-1用交換センサー
イチネンジコー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-32
低濃度酸素濃度計 校正証明書付
イチネンジコー¥197,800税込¥217,5801台7日以内出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145検知原理ガルバニ電池式リード線(m)約1.7測定範囲(vol%)0~25.00%警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)電池寿命2000時間警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDCアズワン品番1-9499-11-20分解能(%)0.01校正証明書一般校正
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付
イチネンジコー¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)測定範囲(%)0~100外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内分解能(%)0.1校正証明書一般校正
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付
イチネンジコー¥197,800税込¥217,5801個8日以内出荷表示分解能0.01vol%の低濃度酸素モニターです。 酸素濃度11vol%以下の測定に最適です。アズワン品番61-4669-38-20校正証明書一般校正