絞り込み
ブランド
- Catu
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

Catu マルチメータ用ソフトケース
Catu¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ソフトケース併用可能製品 = MS-911、MS-917寸法 = 175 x 75 x 45mm高さ = 45mm長さ = 175mm幅 = 75mmIEC61243及びEN50110-1、IEC61010-2-031 Cat. III. MS917電圧検出器. 安全性を最優先したこの電圧テスターは、マルチコントローラのあらゆる機能を統合しています。 6 → 600 V ac/dcレベルを測定し、切断された電気回路の導通をチェックすることができます。 伸縮自在なシースが付属するIEC61010-2-031準拠のIP2Xタッチポイントは、導通性の壁との接触を改善します。 MS917は、プロの電気技術者が日常的に使用できる、必携の安全性支援ツールです。 別売りケースあり: - 強化された防水キャンバス - プラスチック製のベルトループ - 両サイドでEclairクローズメカニズムを採用(迅速な開閉)