絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
    電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
  • ACアダプター(DC9V/0.67A) ニデックドライブテクノロジー

    ACアダプター(DC9V/0.67A)

    ニデックドライブテクノロジー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジー

    RS232Cケーブル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー

    回転計 ホイル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 回転計 反射テープ ニデックドライブテクノロジー

    回転計 反射テープ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    用途回転速度検知適合EE-2B、DT-205Z
  • パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    パネル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
    質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
  • パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    パネル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
    仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ 出力ケーブル

    ニデックドライブテクノロジー
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルド型 デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型 デジタル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
    付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-5

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
  • 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー

    手動式簡易試験スタンド

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
    付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用バッテリー

    ニデックドライブテクノロジー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    専用充電池
    対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用高反射テープセット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用高反射テープセット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    高反射テープセット
    付属品反射テープ(2種各1枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT

    ニデックドライブテクノロジー
    79,230税込87,153
    1個
    当日出荷
    〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
    品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N

    ニデックドライブテクノロジー
    42,750税込47,025
    1個
    3日以内出荷
    〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
    タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.001N測定範囲(N)±5.000定格容量(N)±5.000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
  • DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット

    ニデックドライブテクノロジー
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    補用品接触子アダプタセット
    付属品速度計測ホイル(円周12型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用PC通信セット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用PC通信セット

    ニデックドライブテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PC通信セット
    付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルプリンター ACアダプター付属 ニデックドライブテクノロジー

    サーマルプリンター ACアダプター付属

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TNP-□P-BLMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車センサ ニデックドライブテクノロジー

    歯車センサ

    ニデックドライブテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
    仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    1セット
    欠品中
    ・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測。・コンパレータ判定表示で合否判定。・メモリ機能で1000件計測データを記憶。・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • ハンドヘルド回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    64,980税込71,478
    1セット
    31日以内出荷
    ・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • デジタルカウンタ 電圧パルス入力 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 電圧パルス入力

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • デジタルカウンタ 6桁大型設定器付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 6桁大型設定器付

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • デジタルカウンタ 4桁大型設定器付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 4桁大型設定器付

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • デジタルカウンタ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
  • 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型卓上試験機 FGS-TV ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV

    ニデックドライブテクノロジー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    別売のフォースゲージと組み合わせて使用可能で、用途や測定条件に応じた柔軟な試験構成が可能です。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    付属品USBケーブル1.8m取付可能対象FGP/FGPX-0.2~100ストローク(mm)400寸法(mm)【測定テーブル】200×190質量(kg)35使用温度範囲(℃)0~45(ただし、結露のないこと)電源AC100V(±10%)2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×470×729入力【オーバーロード】フォースゲージのオーバーロード信号にて停止操作[本体操作部] 前面パネルより操作が可能 [パソコンソフト] FGS-TV用データ取込みソフト「FGT-TV」により、設定・操作が可能動作AUTOモード : パソコンソフトにて、設定された各種の試験動作を実施 / JOGモード : 寸動動作可能 / MANUモード : リミットドグ位置までの動作可能送り速度(mm/min)1~700RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)1000周期【データ取込み】最大1秒間に100個の荷重と距離のデータを取込み可能
  • ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-BCD ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-BCD

    ニデックドライブテクノロジー
    82,555税込90,811
    1個
    62日以内出荷
    〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
    品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT

    ニデックドライブテクノロジー
    72,865税込80,152
    1個
    9日以内出荷
    〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
    品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT-FVC ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT-FVC

    ニデックドライブテクノロジー
    106,210税込116,831
    1個
    100日以内出荷
    〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
    品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応