絞り込み
ブランド
  • 流体工業
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体最高使用圧力(MPaG)0.3
  • 設定流量固定型定流量弁・ファンセッター 流体工業

    設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

    流体工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP使用温度範囲(℃)0~100精度±8~10%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)1
  • 設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業

    設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ

    流体工業
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
  • ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ

    流体工業
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ

    流体工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
    仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
  • フロート形面積流量計・フローター 流体工業

    フロート形面積流量計・フローター

    流体工業
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
    測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    フローセル流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    85,980税込94,578
    1台
    22日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
  • フランジ型アクリルテーパ管流量計 流体工業

    フランジ型アクリルテーパ管流量計

    流体工業
    90,980税込100,078
    1台
    22日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
    測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    差圧流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    92,980税込102,278
    1台
    27日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5