絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1000
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 30(3)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(25)
  • 100(36)
  • 125(3)
  • 150(23)
  • 200(33)
  • 250(13)
  • 300(25)
  • 500(22)
  • 600(3)
  • 1020(20)
  • 1250(7)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
特長
  • はがせる(3)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途保護用(6)
  • 用途塗装・養生用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.048(1)
  • 0.055(1)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.162(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.315(1)
  • 0.337(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
基材
  • その他(5)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(6)
その他・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 50(1)
  • 100(4)
1・3・5・10・50・100
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • タカハラコーポレーション(4)
  • THANKSGIVING(2)
  • TRUSCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・タカハラコーポレーション・THANKSGIVING・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(10)
50(25)
100(36)
150(23)
200(33)
250(13)
300(25)
500(22)
1000
1020(20)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
    用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 防曇・防汚フィルム TRUSCO

    防曇・防汚フィルム

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
    用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
  • プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

    THANKSGIVING
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
    用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

    THANKSGIVING
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
  • ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久歩行帯)

    タカハラコーポレーション
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
    用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ) タカハラコーポレーション

    超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)

    タカハラコーポレーション
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
    用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.337グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    24,980税込27,478
    1巻
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 保護テープ tesa(テサ/テサテープ)

    保護テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000質量(kg)5.65長さ(m)100主な用途表面保護用
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    77,980税込85,778
    1箱(2巻)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護材