絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 10(7)
- 13(5)
- 15(4)
- 19(5)
- 25(10)
- 30(3)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(25)
- 100(36)
- 125(3)
- 150(23)
- 250(13)
- 300(24)
- 500(22)
- 600(3)
- 1000(12)
- 1020(20)
- 1250(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(9)
ブルー(13)
ホワイト(5)
特長
- はがせる(1)
- 中粘着(1)
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(5)
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐油(1)
用途
保護用(14)
塗装・養生用(5)
車用(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(2)
- 0.038(1)
- 0.04(2)
- 0.05(5)
- 0.055(3)
- 0.06(11)
- 0.065(2)
- 0.07(4)
- 0.08(3)
- 0.1(3)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 約0.06(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(1)
- フッ素樹脂(8)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(17)
- 塩ビ(1)
オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(6)
- 100(18)
- 180(1)
- 200(1)
5・10・20・30・50・100・180・200
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- 三井化学東セロ(5)
- THANKSGIVING(4)
- スミロン(2)
- IVY(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- パートナー(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・THANKSGIVING・スミロン・IVY・SUGICO(スギコ)・寺岡製作所・ニトムズ・パートナー・NAVIC(ナヴィック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(10)
50(25)
100(36)
150(23)
200
250(13)
300(24)
500(22)
1000(12)
1020(20)
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護養生テープ 20cm×100m
NAVIC(ナヴィック)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05色青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180/縦≧140主な用途車用、養生用粘着タイプ耐久、柔軟
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
表面保護シート
寺岡製作所¥4,998税込¥5,4981巻15日以内出荷表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
IVY 表面保護テープ
IVY¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥27,980税込¥30,7781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
保護シート
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系色ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
日東電工(旧:Permacel)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から9日以内出荷PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。色クリア
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,398~税込¥2,638~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から7日以内出荷保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥51,980~税込¥57,178~1箱(2巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥27,980税込¥30,7781巻6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥57,980~税込¥63,778~1箱(4巻)24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
アルミサッシ用表面保護フィルム
日東電工(旧:Permacel)¥44,980税込¥49,4781箱(10巻)10日以内出荷施工が簡単です。マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。養生後キレイにはがせます。耐候性に優れています。用途マンションの改修工事の手すりの保護に。リフォームの手すり養生に。アルミサッシなどの表面保護用に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065色ライトブルー長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.38
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥42,980~税込¥47,278~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥46,980~税込¥51,678~1箱(2巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム