絞り込み
テープ幅(mm)
- 250
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(27)
- 90(5)
- 100(39)
- 150(27)
- 200(39)
- 300(30)
- 400(4)
- 500(27)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(26)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(2)
ホワイト(3)
特長
- 弱粘着(1)
- 強力(1)
- 耐油(1)
用途
保護用(3)
塗装・養生用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(2)
- 0.038(1)
- 0.04(1)
- 0.05(3)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.07(3)
- 0.08(3)
- 0.1(4)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 1(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- フッ素樹脂(7)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 20(1)
- 30(2)
- 100(4)
10・20・30・100
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- THANKSGIVING(2)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
日東電工(旧:Permacel)・THANKSGIVING・ニトムズ・もりや産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(27)
100(39)
150(27)
200(39)
250
300(30)
500(27)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥28,980~税込¥31,878~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
強力保護ラベル
もりや産業¥7,298税込¥8,0281袋(5枚)翌日出荷1,丈夫なPETフィルム。丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤。剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き。貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥17,980税込¥19,7781巻6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥57,980税込¥63,7781巻24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(8巻)25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(7巻)25日以内出荷弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番450-0921幅(mm)250厚さ(mm)0.07色ライトブルー長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,998~税込¥3,298~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1巻ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥39,980~税込¥43,978~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200