絞り込み
テープ幅(mm)
- 300
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(26)
- 90(5)
- 100(39)
- 150(25)
- 200(37)
- 250(13)
- 400(4)
- 500(26)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(24)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(13)
ブルー(11)
ホワイト(4)
特長
- はがせる(1)
- 弱粘着(4)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
用途
保護用(11)
塗装・養生用(3)
車用(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.045(1)
- 0.05(5)
- 0.055(2)
- 0.06(12)
- 0.063(1)
- 0.07(4)
- 0.08(2)
- 0.1(3)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 約0.06(10)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(1)
- フッ素樹脂(6)
- ポリエチレン(17)
オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 30(2)
- 50(4)
- 100(19)
- 180(1)
10・30・50・100・180
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(11)
- 三井化学東セロ(6)
- 寺岡製作所(3)
- THANKSGIVING(3)
- エスコ(2)
- スミロン(2)
- パートナー(1)
- IVY(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・寺岡製作所・THANKSGIVING・エスコ・スミロン・パートナー・IVY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(26)
100(39)
150(25)
200(37)
250(13)
300
500(26)
1000(19)
1020(24)
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781箱(1箱×8本)当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から翌日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
日東電工(旧:Permacel)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から9日以内出荷PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。色クリア
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
300mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥14,800税込¥16,2801巻翌日出荷材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥46,980~税込¥51,678~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
300mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥14,800税込¥16,2801巻翌日出荷材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥16,980~税込¥18,678~1巻6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980~税込¥60,478~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(7巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番124-5152幅(mm)300厚さ(mm)0.06色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(8巻)6日以内出荷から25日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護シート NO.9494
寺岡製作所¥36,980税込¥40,6781箱(5巻)10日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)10000厚さ(mm)0.07色青タイプ表面保護シート長さ(m)100粘着力(N/10mm)1.156粘着力(N/25mm)2.89
表面保護シート NO.9493
寺岡製作所¥44,980税込¥49,4781箱(6巻)10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.92
表面保護シート NO.9492
寺岡製作所¥44,980税込¥49,4781箱(6巻)10日以内出荷から24日以内出荷用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.10
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥3,198~税込¥3,518~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥34,980~税込¥38,478~1巻ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム