絞り込み
テープ幅(mm)
  • 400
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 30(3)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(25)
  • 100(36)
  • 125(3)
  • 150(23)
  • 200(33)
  • 250(13)
  • 300(24)
  • 500(23)
  • 600(3)
  • 1000(12)
  • 1020(20)
  • 1250(7)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
  • 0.15(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 100(1)
0.5・100
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(10)
50(25)
100(36)
150(23)
200(33)
250(13)
300(24)
500(23)
1000(12)
1020(20)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 液晶保護フィルム TRUSCO

    液晶保護フィルム

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
    用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    199,800税込219,780
    1箱(8巻)
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護材