絞り込み
テープ幅(mm)
- 140
- 5(65)
- 10(212)
- 12(100)
- 15(279)
- 18(31)
- 19(98)
- 20(295)
- 25(217)
- 30(177)
- 40(85)
- 50(233)
- 60(32)
- 75(48)
- 100(71)
- 200(35)
- 300(51)
- 400(28)
- 500(31)
- 600(37)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.32(1)
特長
- 屋外使用可(1)
用途
多用途(1)
基材
- ポリエステル(1)
- 布系(6)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(4)
20・30・50
色
クリア(1)
ホワイト(5)
クリア・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(8巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(8巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(7巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(8巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781箱(8巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥68,980税込¥75,8781箱(6巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥21,980税込¥24,1781箱(6巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3