絞り込み
テープ幅(mm)
- 24
- 5(65)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(26)
- 10(197)
- 12(89)
- 15(259)
- 18(30)
- 19(85)
- 20(275)
- 25(192)
- 30(165)
- 35(27)
- 40(81)
- 50(209)
- 60(32)
- 75(43)
- 100(62)
- 200(28)
- 300(30)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.16(3)
- 0.17(3)
- 0.2(1)
- 0.7(1)
- 0.84(1)
特長
- 屋外使用可(1)
用途
多用途(1)
掲示用(2)
基材
- アクリル系(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(10)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 20(6)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(8)
1・10・20・30・35・50
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(10)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- 3M(スリーエム)(3)
- 寺岡製作所(1)
- ニチバン(1)
- リンレイテープ(1)
- HEIKO(1)
- 日本紐釦貿易(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニチバン・リンレイテープ・HEIKO・日本紐釦貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(48巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781箱(48巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ NO.7511
寺岡製作所(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から22日以内出荷一般工業用、汎用の両面テープです。用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール
3M(スリーエム)¥619税込¥6811セット当日出荷壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。トラスコ品番773-7033幅(mm)24厚さ(mm)0.7長さ(m)1主なワークパーツ
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
スコッチ 掲示用テープ 強弱両面
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(48巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープNo.844
ニチバン¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から3日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(41巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
両面テープ
日本紐釦貿易¥839税込¥9231巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。テープ長さ(m)20
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥74,980税込¥82,4781箱(48巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥42,980税込¥47,2781箱(48巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥94,980税込¥104,4781箱(48巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(40巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(48巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(48巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm