絞り込み

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット
ニッケンハードウエア¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
ViewTron(ビュートロン)L字アームセット
ニッケンハードウエア(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×
ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット
ニッケンハードウエア¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームショートアーム調光方式×
ViewTron(ビュートロン)天面アームセット
ニッケンハードウエア¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アーム天面アーム(伸縮式)調光方式×
ViewTron(ビュートロン)フランジセット
ニッケンハードウエア¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームフランジ調光方式×
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
『水銀ランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般形水銀ランプ
- バラストレス水銀灯