絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,295)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(872)
- BOSCH(ボッシュ)(736)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(135)
- ミスターマイスター(134)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る

屋外型漏電遮断器付コードリール
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
ポータブル冷蔵庫
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷どこでもひんやり体験!シチュエーションの枠を超えたポータブル冷蔵庫!付属品TA616PL-10バッテリー、車載用充電ケーブル、バックパックショルダー、ストラップ寸法(mm)370×290×410質量(kg)10容量(L)20 ※16Lフレッシュチルゾーン+4L多目的収納消費電力(W)60電源TA616PL-10バッテリー、12V/24Vシガーソケット騒音値(dB)≦35冷媒の種類R134a冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)-20~20冷媒封入量(g)32
コードレスエアダスター
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷洗浄後の水気を吹き飛ばす!付属品USBケーブル、ノズル寸法(mm)132×70×37質量(g)280風量調整4段階切替(弱・中・強・ターボ)最大風速(m/s)35充電方式USBケーブル Type-C
充電式電動ベンダー
イチネンTASCO¥84,980~税込¥93,478~1セット4日以内出荷1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
屋外型接地付コードリール
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
ポータブルトランス
イチネンTASCO¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷電気製品のパワー不足解消に。 電圧降下対策に。出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200容量(kVA)3質量(kg)15.5定格連続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249入力ケーブル(mm2)3.5×2m
粉塵吸着盤
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>吸着盤本体×1フレキシブル吸入ホース(3m)×1ホースバンド×1コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ最大内径(Φmm)32
粉塵吸着盤(コアラ)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8)
イチネンTASCO¥419,800税込¥461,7801セット5日以内出荷仕様電動ベンダー本体に使用頻度の高いシューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
電動ベンダー(ケース付)
イチネンTASCO¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
ハンドリール(アース付,15A×10m)
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付