絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,295)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
特価

TONE ハイブリッド電動ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個欠品中電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)ビット二面幅(mm)6.35
電動ドリル用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。ビット二面幅(mm)6.35
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
M30コーナー型シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001台51日以内出荷M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。高トルクで高耐久&高性能化しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに仕様出力角:Vシリーズソケット取付付属品インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D202×H448質量(g)製品単体:7300電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])6先端形状トルシア最大消費電力(W)1500
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929,800税込¥1,022,7801台51日以内出荷全長153mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D153×H477質量(g)製品単体:5800電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])11先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1450トルク制御範囲(N・m)500~1200
軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429,800税込¥472,7801式4日以内出荷高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
コードレスベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10
コードレスロングラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。ロングタイプ。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0988差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
コードレスラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。セット内容構造用鋼材質構造用鋼全長(mm)108差込角(mm)凹凸19.0コード105-9739アズワン品番64-4816-51
インパクトヨウソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。コード864-2658アズワン品番64-4816-50
コードレスシンプルトルコン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
TONE シャーレンチ M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から30日以内出荷溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1台当日出荷から翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
コードレスシャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷から8日以内出荷コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
電動パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥919,800~税込¥1,011,780~1個翌々日出荷高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ・デジトルクセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
デジトルク/電動タイヤレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
スクリューランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020
シンプルトルコンパワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個4日以内出荷シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100