52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型名から絞り込む
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    当日出荷
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
  • グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG4P・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    異なるタイプのグロー球のセットです。
    セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • グロー球FG-1E マクサー電機

    グロー球FG-1E

    マクサー電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
    仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球セット 30+32ワット用 オーム電機

    グロー球セット 30+32ワット用

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
  • AVXFランプ(LED) アドバンテージXF用(0.72W) TOKISTAR

    AVXFランプ(LED) アドバンテージXF用(0.72W)

    TOKISTAR
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)AC/DC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • P型 電子点灯管(グロー) エスコ

    P型 電子点灯管(グロー)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    4日以内出荷
    蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
    エコロジー商品長寿命
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球セット 30+40ワット用 オーム電機

    グロー球セット 30+40ワット用

    オーム電機
    139税込153
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電子点灯管(フック包装) Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管(フック包装)

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    P形口金
    仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6エコロジー商品長寿命

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

点灯管(グロースタータ)