絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(130)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(937)
  • エスコ(858)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(836)
  • 広島(680)
  • 好川産業(672)
  • ヤヨイ化学(453)
  • インダストリーコーワ(341)
  • TRUSCO(314)
  • 尾崎亀商店(305)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(227)
  • ハンディ・クラウン(213)
  • 精和産業(187)
  • SK11(169)
  • アサヒペン(159)
  • TSオリジナル(高翔産業)(137)
  • 井上工具(119)
  • ヨトリヤマ(世取山)(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動スプレーガン パオック

    電動スプレーガン

    パオック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
    用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
  • ESG-550用粘度カップ パオック

    ESG-550用粘度カップ

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。
    用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ガンユニットパッキン パオック

    ESG-550用ガンユニットパッキン

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ガンユニットパッキンです。
    用途電動スプレーガンESG-550のガンユニットパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)1寸法(外径×内径×厚さ)(mm)33×26.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用塗料タンク パオック

    ESG-550用塗料タンク

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。
    用途電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に適合機種ESG-550材質本体/高密度ポリエチレン容量(mL)800本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルセット パオック

    ESG-550用ノズルセット

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用エアフィルタ パオック

    ESG-550用エアフィルタ

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。
    用途電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に適合機種ESG-550材質本体/合成樹脂本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×49×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ニードル交換スパナ パオック

    ESG-550用ニードル交換スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。
    用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用吸引パイプセット パオック

    ESG-550用吸引パイプセット

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、タンクパッキン/EVA本体質量(g)9パイプ寸法(mm)Φ8.5×Φ6×190RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルパッキン パオック

    ESG-550用ノズルパッキン

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)0.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16.2×11.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルクリーナ パオック

    ESG-550用ノズルクリーナ

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に適合機種ESG-550材質本体/ステンレス軸径(Φmm)0.8全長(mm)70径(Φmm)【指かけ】14.5本体質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品