絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(184)
- エアテックス(120)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(60)
- 日本ワグナー(58)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
ESG-550用粘度カップ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用吸引パイプセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。用途電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、タンクパッキン/EVA本体質量(g)9パイプ寸法(mm)Φ8.5×Φ6×190RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ガンユニットパッキン
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ガンユニットパッキンです。用途電動スプレーガンESG-550のガンユニットパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)1寸法(外径×内径×厚さ)(mm)33×26.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用塗料タンク
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。用途電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に適合機種ESG-550材質本体/高密度ポリエチレン容量(mL)800本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×113RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用エアフィルタ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。用途電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に適合機種ESG-550材質本体/合成樹脂本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×49×8RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ニードル交換スパナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルパッキン
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。用途電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)0.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16.2×11.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルクリーナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に適合機種ESG-550材質本体/ステンレス軸径(Φmm)0.8全長(mm)70径(Φmm)【指かけ】14.5本体質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応