絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(161)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- SK11(168)
- TRUSCO(333)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- YELLOTOOLS(395)
- アサヒペン(165)
- アネスト岩田(243)
- インダストリーコーワ(350)
- エスコ(1,308)
- ハンディ・クラウン(214)
- ヤヨイ化学(457)
- ユタカメイク(123)
- 大塚刷毛製造(960)
- 好川産業(689)
- 尾崎亀商店(320)
- 岩田製作所(285)
- 広島(686)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空缶 ねじ口
BeHAUS(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ねじ式で確実にキャップできます。用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
サポートリフター
BeHAUS(75件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに材質スチール耐荷重(kg)20耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
サポートリフター40kg
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
スプレーガン用レギュレーター
BeHAUS(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
サポートリフター兼用ベース
BeHAUS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(2枚)翌々日出荷サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
ミニフィルタ
BeHAUS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
スプレーガンセット 吸上式
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
エアフィルタ
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応