絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(19)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • SAGOLA(19)
  • TAMIYA(タミヤ)(22)
  • TRUSCO(29)
  • アネスト岩田(240)
  • エアテックス(117)
  • エスコ(26)
  • エムオースプレーイング(62)
  • デビルビス(79)
  • ホルベイン(58)
  • 大塚刷毛製造(65)
  • 好川産業(18)
  • 恵宏製作所(55)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 日本ワグナー(63)
  • 明治機械製作所(90)
  • 精和産業(195)
  • 近畿製作所(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン用レギュレーター BeHAUS

    スプレーガン用レギュレーター

    BeHAUS(20件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
    ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
  • ミニフィルタ BeHAUS

    ミニフィルタ

    BeHAUS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm BeHAUS

    スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm

    BeHAUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
  • スプレーガンセット 吸上式 BeHAUS

    スプレーガンセット 吸上式

    BeHAUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
  • エアフィルタ BeHAUS

    エアフィルタ

    BeHAUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
  • エアツール7点セット BeHAUS

    エアツール7点セット

    BeHAUS
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌々日出荷
    お得なエアツール7点セットです。
    用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
  • エンジンクリーナー BeHAUS

    エンジンクリーナー

    BeHAUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
    用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機