塗装・養生・内装用品 :「Φ22」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)サイド盤 原反用Φ22&Φ12兼用
付属の蝶ボルトを交換するとΦ12mmの原反芯棒にも対応します。
適合機種すべての壁紙糊付機
1パック(2個)
3,998 税込4,398
欠品中

KLASS(クラス/旧:極東産機)紙受ブラケットΦ22(Φ12受け付き)
Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
1セット(2個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷







TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペア
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用 タイプスペアーのみ 毛材豚毛
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10枚)
58 税込64
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10枚)
94 税込103
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(2000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本(1m)ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1袋(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タカシマパッケージングジャパンカブセール(裸丸品)
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(1m)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ツギ柄
塩ビコーティングで丈夫!
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)10 適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合) 材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り) クリア タイプタイヤ巻 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
98 税込108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-360 軸径(Φmm)10 種類ローラーセット ハンドル径(Φmm)22 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸) 芯径(mm)57 ローラーサイズ(mm)150 主な用途道路ライン用 ローラーサイズ(inch)6 材質(ヘッド)プラスチック ローラー径(Φmm)85
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)原反芯棒ロッカー
蛇行したり、シワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションを掛けて、蛇行やシワを抑制します。
適合機種Φ22原反芯棒仕様の壁紙糊付機(SALIDA除く) 径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)原反芯棒 手動機用
適合機種手動壁紙糊付機
1個ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600 エスコ品番EA928BD-360 質量(g)920 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NA-83 軸径(Φmm)6 全長(mm)1100~2700 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) ローラーサイズ(mm)175 主な用途水性用 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
7,060 税込7,766
翌日出荷

尾崎亀商店軽量型ミキスタ
2液シーリング材の撹拌に使用します。 他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌 材質鉄(パドル) 質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25 周波数(Hz)60 回転数(min-1[r.p.m])36 縦×横×高さH(mm)270×350×300 缶径(mm)229
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

開封バンド式・サンペールS#6用フタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ225×22 アズワン品番67-8170-26
1枚
251 税込276
5日以内出荷

1個ほか
278 税込306
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA109NB-101 全長(mm)700~1200 種類ハンドル パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目) 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

エスコ品番EA109NB-102 全長(mm)780~1820 種類ハンドル パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

エスコ品番EA109NB-103 全長(mm)1100~2700 種類ハンドル パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコ品番EA109NA-81 軸径(Φmm)6 全長(mm)700~1200 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目) ローラーサイズ(mm)100 主な用途水性用 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
3,910 税込4,301
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります