塗装・養生・内装用品 :「エアー 吹き」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138 本体質量(g)800 空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05 連続使用時間(分)20~30 バッテリー電圧(V)7.2 空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6049 質量(g)145 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5218 質量(g)130 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)60(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)12(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-6050 質量(g)145 粒径(μm)36 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】600 トラスコ品番810-6053 質量(g)145 粒径(μm)70 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷





パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6052 質量(g)118 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-5232 質量(g)135 粒径(μm)10.4 噴出量(mL/min)【液体】0~35 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷



パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5213 質量(g)130 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-6048 質量(g)103 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~28 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】600 トラスコ品番810-6054 質量(g)118 粒径(μm)70 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

砂のような目を吹き付けたい時にご使用下さい。 ニードルキャップとノズルキャップ一体型となります。
1個
3,890 税込4,279
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】380 トラスコ品番810-6057 質量(g)375 粒径(μm)19 噴出量(mL/min)【液体】0~280 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】240 トラスコ品番810-6055 質量(g)375 粒径(μm)26 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-5235 質量(g)117 粒径(μm)10.4 噴出量(mL/min)【液体】0~35 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5221 質量(g)130 粒径(μm)67 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-2998 口径2、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4506 口径(Φ)2 口径エアー液ホース取付:G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4555 口径1.3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



パターン開き(mm)【最大】400 トラスコ品番810-6058 質量(g)375 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~480 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-5239 質量(g)112 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~220 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】280 トラスコ品番810-6056 質量(g)375 粒径(μm)19 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】40 トラスコ品番810-6047 質量(g)130 粒径(μm)21 噴出量(mL/min)【液体】0~28 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.4
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】80 トラスコ品番810-5244 質量(g)145 粒径(μm)19 噴出量(mL/min)【液体】0~280 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】220 トラスコ品番810-5224 質量(g)130 粒径(μm)63 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5219 質量(g)130 粒径(μm)55 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷




パターン開き(mm)【最大】140 トラスコ品番810-6062 質量(g)340 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~550 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番810-5212 質量(g)112 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0~100 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります