塗装・養生・内装用品 :「エアータンク ステンレス」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)305
全幅(mm)365
最高使用圧力(MPa)0.5
撹拌方式なし
エアー取付口G1/4B
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ!
バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ!
塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します!
近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました!
単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等
仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920
最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
¥899,800
税込¥989,780
46日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。