塗装・養生・内装用品 :「エアーブース」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用
エコ商品
【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適 その他防炎性有り 材質ポリエステル 厚さ(mm)19 風速(m/s)0.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)40
1巻(20m)
58,980 税込64,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングパーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用
エコ商品
【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルター その他防炎性有り 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)19 型番PS#6 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
1箱(6枚)
70,980 税込78,078
3日以内出荷

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター 材質ポリエステル 寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6枚)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用) 耐荷重(kg)10 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様3ガン用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用) 耐荷重(kg)3 適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様1ガン用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)スプレーブース100W
エコ商品
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース 付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本 長さ(m)(ダクト)1.5 電源(V)100V、50/60Hz 消費電力(W)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷

フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ 仕様エアブラシホルダー4個付 適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります