塗装・養生・内装用品 :「タイヤハウス ブラシ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
左官作業の必需品
幅(mm)25
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)47
全長(mm)390
種類刷毛
主な用途左官用
毛色白色
植付(mm)180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)169
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。